• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Embout mèches à tourillons, ⌀ foret: 10mm

Réf.: 676315 10
Remise
17,55 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Nuance de coupe HSS
Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Longueur totale L 110 mm
Longueur des goujures Lc 70 mm
Nombre de lèvres Z 2
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 E 6,3
Position des interfaces côté machine
Type de barre queue à six pans pour embouts
Format d’image modèle hexagonal
Lubrifiant non
Référence fabricant Holzspiralbohrer-Bit
Diamètre des dents, max. Dc max. 10 mm
Configurable non
Groupe d’usinage O (divers)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 676315 10
EAN / GTIN 9002696296447
Réf. fabricant 013BE1000
Fabricant/personne responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Pour des alésages précis et sans bavures dans le bois dur et tendre ainsi que dans les matériaux constituant les panneaux stratifiés.