Spiralinis grąžtas medienai 10 mm

Prekės Nr.: 676315 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 10 mm
Ašmenys HSS
Spiralės ilgis 70 mm
visas ilgis 110 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas-antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676315 10
EAN / GTIN 9002696296447
Gamintojo numeris 013BE1000

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
Gaunamos tikslios kiaurymės be atplaišų pjaunant minkštą ar kietą medieną bei lakštines medžiagas su danga.
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį