{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Ambalaj | husă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă | |
| Număr de unelte | 26 | |
| Lungimea lamei l1 | 50 mm | |
| Număr de piese | 26 buc. | |
| Serie | Kraftform Kompakt Zyklop | |
| Denumirea producătorului | Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 26-teilig | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3; E 6,3 | |
| Tip produs | Adaptor; Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame; Bit de cheie tubulară; Prelungitor | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi; Mâner; Locaş pătrat |
| Cod articol | 676130 | |
| EAN / GTIN | 4013288155313 | |
| Număr producător | 05051045001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |