Garnitura bitova s prihvatnom drškom i ulošcima za nasadni ključ 26-dijelni

Artikl br.: 676130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Kraftform Kompakt Zyklop
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni nasadni ključ
Broj dijelova 26
Aktivacijski alat precizna račna „Zyklop Speed”, 1/4 cola
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Broj proizvođača 05051045001

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Phillips: Po jedan kom. br. 674200 vel. 1; 2; 3
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kom. br. 674220 vel. 1, 2
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. br. 674240 vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Torx®: Po 1 kom. br. 674245 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Bitovi, dužine 50 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: 1 kom br. 674260 vel. 5,5
Nastavci za nasadni ključ od 1/4 cola, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Speed”, 1/4 cola: 1 kom. br. 632390 sa zakretnom glavom račne
Produžetak, 1/4 cola: 1 kom. 150 mm s brzoizmjenjivim tuljkom

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi