Skrueudtrækker størrelse 7 M24-M33

Art.-nr.: 6759110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6759110
EAN/GTIN 4010886675915
Producentnummer 6759110
L-nummer L60160 4884

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadium stål, 54 HRC
Arbejdsmetode:
Bore et centralt hul i den afbrudte bolt
Drej skrueudtrækker mod uret i dette hul, indtil den griber fat i og løsner resten af bolten (brug evt. rustfjerner!)
Vælg skrueudtrækker så stor som muligt i hvert enkelt tilfælde.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 14,5 mm
  • Boring Ø [mm]: 13,7 mm
  • Diameterområde [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • til gevind (metrisk): M24 - M33
  • til gevind (imperial): 1″ - 1.3/8″
  • Samlet bredde [mm]: 19 mm
  • Samlet højde [mm]: 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 92 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen