Izvlečni vijak velikosti 7 M24-M33

Št. art.: 6759110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6759110
EAN/GTIN 4010886675915
Številka proizvajalca 6759110
L-število L60160 4884
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo, 54 HRC
Način dela:
V odlomljenem vijaku izvrtajte sredinsko luknjo
V to luknjo zavrtite izvlečni vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zajame in razrahlja preostanek vijaka (po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje rje!)
Za vsak primer izberite čim večji izvlečni vijak.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 14,5 mm
  • Ø izvrtine [mm]: 13,7 mm
  • Razpon premera [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • za navoj (metrični): M24 - M33
  • za navoj (imperialni): 1″ - 1.3/8″
  • Skupna širina [mm]: 19 mm
  • Skupna višina [mm]: 19 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 92 mm
  • Trdota [HRC]: 54
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez