Bits-sortiment BiTorsion 30 dele

Art.-nr.: 675798
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Sæt pris 30 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale specialstål / speciallegering
Udgang til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ)
Længde, klinge l1 25 mm
Antal værktøjer 30
Antal dele 30 stk.
Producentbetegnelse Bit-Check 30 BiTorsion 1
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, bitholder C 6,3
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer PH3; TX10
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PH2; PZ1
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer biTorsion
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) biTorsion
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) biTorsion
Produkttype bits/klinger
Standard DIN ISO 1173
Set ja
Drev bitholder
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675798
EAN/GTIN 4013288179821
Producentnummer 05057430001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675520 2 stk. i str. 1/25; 5 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675540 2 stk. i str. 1/25; 6 stk. i str. 2/25; 2 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: Nr. 675550 1 stk. i str. TX10; 2 stk. i str. TX15; 2 stk. i str. TX20; 2 stk. i str. TX25; 2 stk. i str. TX30; 1 stk. i str. TX40
Universalholder „Rapidaptor”: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K