Jeu d'embouts, métal 30 pièces

Réf.: 675798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur lame l1 25 mm
Nombre d’outils 30
Nombre de pièces 30 pc.
Référence fabricant Bit-Check 30 BiTorsion 1
Pour utilisation sur machine oui
Type de produit embouts
Norme DIN ISO 1173
Jeu/Kit oui
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Réf. fabricant 05057430001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675520, 2 pc. réf. 1/25; 5 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675540, 2 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675550, 1 pc. réf. TX10; 2 pc. réf. TX15; 2 pc. réf. TX20; 2 pc. réf. TX25; 2 pc. réf. TX30; 1 pc. réf. TX40
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce 675020 réf. 6,3K