Set de biţi BiTorsion 30 buc.

Cod articol.: 675798
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Portanţă Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea lamei l1 25 mm
Număr de unelte 30
Număr de piese 30 buc.
Denumirea producătorului Bit-Check 30 BiTorsion 1
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne PH3; TX10
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne BiTorsion
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) BiTorsion
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) BiTorsion
Tip produs Biţi/lame
Standard DIN ISO 1173
Set da
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Număr producător 05057430001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675520 2 buc. Ref. 1/25; 5 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675540 2 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675550 1 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 2 buc. Ref. TX20; 2 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; 1 buc. Ref. TX40
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K