Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 BiTorsion, Krydskærvstørrelse / hel længde: 1/25mm

Art.-nr.: 675540 1/25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse / hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 855/1 BTZ PZ
Egnet til maskinbrug ja
Klingelængde 25 mm
Størrelse på drivværk, indvendig sekskant C6,3
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) biTorsion
Produkttype bits/klinger
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN ISO 1173
Samlet længde 25 mm
Drev indvendig sekskant
Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675540 1/25
EAN/GTIN 4013288034489
Producentnummer 05056720001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
BiTorsion-udførelse med reduceret hårdhed i torsionszonen til affjedring af belastningsspidser = længere standtid. Optimal virkning ved brug med BiTorsions-hurtigskifteholder nr. 675030.

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.