Magasinholder „Insider” med 1/4 tomme bits med magnet 15 mm

Art.-nr.: 676661 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Insider
Bitholder D 6,3
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 120 mm
drejelig hætte nej
med skraldegreb nej
med teleskopskaft nej
inkl. bits ja
integreret bitmagasin ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676661 15
EAN/GTIN 7610733286171
Producentnummer 6464.RED

Betegnelse

Udførelse:

„Multicraft”-greb og skydemagasin med endelås inklusive C 6,3 bits. Holder med kraftig permanentmagnet.
„Insider”-greb og skydemagasin med endelås. Holder med kraftig permanentmagnet.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 bit af hver:
til ligekærv nr. 675300 str. 4; 5,5; 6.
til Phillips-skruer nr. 675281 str. 1/25; 2/25.
til skruer med indvendig Torx® nr. 675295 str. TX10; TX15; TX20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele