PrecisionBit til Phillips, 1/4 tommer C 6,3, Krydskærvstørrelse / hel længde: 0/25mm

Art.-nr.: 675281 0/25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse / hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Krydskærvstørrelse 0
Hel længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675281 0/25
EAN/GTIN 7610733211296
Producentnummer C6.190/0

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.