PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 0/25 mm

Tuote nro.: 675281 0/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
807 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Standardi DIN ISO 1173
Ristikantakoko 0
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Valmistajan numero C6.190/0

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Pitkä kestoikä erinomaisen joustavan, sitkeän ja erittäin kovan materiaalin ansiosta. Erittäin tarkat käyttökärjet ruuvin täydellistä istuvuutta varten sekä Anti-Cam-Out-ominaisuus. Nanopinnoitus toimii sekä värikoodina että näyttävänä ruostesuojana.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.