Beskrivelse:
Design i henhold til DIN ISO 5746
Forstærket design til hård kontinuerlig brug
Sæt på skærekasse
Til runde og flade materialer
Til mediumhård tråd 1,6 mm
Højtliggende, induktionshærdede præcisionsskærekanter, Skærets hårdhed 62 - 64 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 42 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 55 mm
- Samlet højde [mm]: 23 mm
- Samlet længde [mm]: 202 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 29,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 12,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 7,4 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen