Pince combinée 200 mm

Réf.: 6732180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6732180
EAN / GTIN 4010886673218
Réf. fabricant 6732180

Description

Description:

Coupe-fils rapporté
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 42 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 202 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 29,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 12,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non