Haakse schroevendraaier voor Phillips 2

Artikelnummer: 669400 2
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 2
voor schroef-⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
totale lengte 125 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669400 2
EAN/GTIN 7610733004348
Nummer fabrikant PB 605.2

Omschrijving

Uitvoering:

Twee punten 90° gebogen. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt. Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Bladen 45° ten opzichte van elkaar verdraaid. Voor schroeven met Phillips-kruiskop.