Kutni odvijač za Phillips 2

Artikl br.: 669400 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 2
za ⌀ vijka 3,1 mm - 5,2 mm
ukupna duljina 125 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669400 2
EAN / GTIN 7610733004348
Broj proizvođača PB 605.2

Opis

Izvedba:

Dva vrha pod kutom od 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi crni. Narovašeno središte odvijača za siguran hvat u mokrim ili masnim uvjetima rada. Oštrice postavljene po kutom od 45° jedna prema drugoj. Za vijke s Phillips križnim prorezom.