• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 668000 0
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
938 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 150 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 668000 0
EAN/GTIN 7610733086474
Producentnummer 190.0-60

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfri). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Anvendelse:

Skruetrækker til Phillipsskruer til skruer med krydskærv iht. DIN ISO 8764-1.