Skruetrækker til Phillipsskruer, med kunststofskaft 0K

Art.-nr.: 668000 0K
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Krydskærvstørrelse 0K
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 30 mm
Hel længde 75 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668000 0K
EAN/GTIN 7610733086528
Producentnummer 195.0-30

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfri). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Kort udførelse.

Anvendelse:

Skruetrækker til Phillipsskruer til skruer med krydskærv iht. DIN ISO 8764-1.
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
    Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven