Odvijač za Phillips, s plastičnom drškom, veličina: 0

Artikl br.: 668000 0
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
953 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668000 0
EAN / GTIN 7610733086474
Broj proizvođača 190.0-60

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Odvijač za Phillips za križne vijke prema DIN ISO 8764-1.