Tyrolit diamant skæreskiver 200x1x22 mm D126 B PREMIUM hårdmetal

Art.-nr.: 667995
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Diamant-Trennscheibe PREMIUM; Tyrolit PREMIUM

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667995
EAN/GTIN 9003176679958
Producentnummer 667995
L-nummer L50140 398
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-diamantskæreskiven fra Tyrolit giver dig mange fordele ved bearbejdning af roterende hårdmetalværktøjer. Takket være det innovative bindingssystem i kombination med den rigtige kornkvalitet kan der opnås perfekt skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Den ekstremt kølige skæring af disse værktøjer fører til de mest præcise resultater og optimal slidstyrke, hvilket bringer dine produktionsprocesser op på et nyt præstationsniveau.

Egenskab:

  • Form: 1A1R
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: Hårdmetal
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 1 - 5
  • Dimension (D x D x H): 200 x 1 x 22 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Boring: 22 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Perfekt skæreydelse takket være innovativt bindingssystem og passende kornkvalitet

Anvendelse:

  • Højtydende diamantskæreskive til brug på hårdmetal
  • Til vådskæring på stationære maskiner

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Anbefaling:

  • Max. Maksimal arbejdshastighed på 50 m/s med manuel eller automatisk fremføring

Særlige egenskaber:
  • Køligt snit
  • Optimal slidstyrke
  • Længste levetid for værktøjet

Bemærk:

  • Højtydende diamantskæreskive til brug på hårdmetal
  • Til vådskæring på stationære maskiner