Disc de debitare 200x1x22 mm D 126 C100 B HM

Cod articol.: 667995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Diamant-Trennscheibe PREMIUM; Tyrolit PREMIUM

Identificare și clasificare

Cod articol 667995
EAN / GTIN 9003176679958
Număr producător 667995
L-Număr L50140 398
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discul de tăiere diamantat PREMIUM de la Tyrolit vă oferă numeroase avantaje la prelucrarea sculelor rotative din carbură. Datorită sistemului inovator de lipire în combinație cu calitatea corectă a granulelor, se pot obține performanțe de tăiere perfecte și o durată de viață maximă a sculei. Tăierea extrem de rece a acestor scule conduce la cele mai precise rezultate și la o rezistență optimă la uzură, ducând procesele dvs. de producție la un nou nivel de performanță.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1R
  • Granulația: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 1 - 5
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 1 x 22 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 1 mm
  • Alezaj: 22 mm
  • Unealtă pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanță perfectă de tăiere datorită unui sistem inovator de lipire și calității corecte a granulelor

Aplicaţie:

  • Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță pentru utilizare pe carbură
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Recomandare:

  • Max. Viteză maximă de lucru de 50 m/s cu avans manual sau automat

Caracteristici speciale:
  • Tăiere rece
  • Rezistență optimă la uzură
  • Cea mai lungă durată de viață a sculei

Notă:

  • Disc de tăiere diamantat de înaltă performanță pentru utilizare pe carbură
  • Pentru tăiere umedă pe mașini staționare