Rotacijsko orodje za odrezovanje 200x1x22 mm D 126 C100 B HM

Št. art.: 667995
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
Oznaka proizvajalca Diamant-Trennscheibe PREMIUM; Tyrolit PREMIUM

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667995
EAN/GTIN 9003176679958
Številka proizvajalca 667995
L-število L50140 398
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Diamantni rezalni kolut PREMIUM podjetja Tyrolit vam nudi številne prednosti pri obdelavi rotirajočih karbidnih orodij. Zahvaljujoč inovativnemu sistemu vezave v kombinaciji z ustrezno kakovostjo zrnc lahko dosežete odlično rezalno zmogljivost in največjo življenjsko dobo orodja. Izjemno hladen rez teh orodij vodi do najbolj natančnih rezultatov in optimalne odpornosti proti obrabi, kar vaše proizvodne procese dvigne na novo raven učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1R
  • Velikost zrnja: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Karbidna trdina
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 1 – 5
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 1 x 22 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 1 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Popolna zmogljivost rezanja zaradi inovativnega sistema vezave in ustrezne kakovosti zrnc

Uporaba:

  • Visoko zmogljiv diamantni rezalni kolut za uporabo na karbidu
  • Za mokro rezanje na stacionarnih strojih

Material:

  • Karbidna trdina

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Priporočilo:

  • Max. Največja delovna hitrost 50 m/s z ročnim ali samodejnim podajanjem

Posebne lastnosti:
  • Hladen rez
  • Optimalna odpornost proti obrabi
  • Najdaljša življenjska doba orodja

Opomba:

  • Visoko zmogljiv diamantni rezalni kolut za uporabo na karbidu
  • Za mokro rezanje na stacionarnih strojih