3C-Skruetrækkerplads 8 mm

Art.-nr.: 6679780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6679780
EAN/GTIN 4010886806760
Producentnummer 6679780
L-nummer L60160 426

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN ISO 2380-2, klinge i henhold til DIN ISO 2380-1 form A
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadium-stål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Samlet længde [mm]: 270 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Bladets længde: 150 mm
  • Klinge-Ø: 7,0 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bladbredde [mm]: 8,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør