Beskrivelse:
Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D126 - D54. Den slidstærke binding og den høje kornkoncentration øger levetiden sammenlignet med tørre slibeskiver mange gange.
Egenskab:
- Form: 01153 B2 2C SLIBEPUDE
- Kornstørrelse: 126
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 2 - 2 X V20
- Mål (D x D x H): 150 x 18 x 20 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 18 mm
- Hul: 20 mm
- Materialets egnethed: Hårdmetal
Fordel:
- Til vådslibning
- Lang værktøjslevetid
- Kølerstel
Anvendelse:
- Til vådslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS