• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brusný kotouč CNC na nástroje 150x18x20 mm u-XXV 2-2xV20 51B126C100B53AL

Artiklové číslo: 667930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667930
EAN / GTIN 9003176679309
Číslo výrobce 667930
L-číslo L50140 639
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D126 - D54. Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Tvar: 4B2 01153C BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 2 - 2 X V20
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 18 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.