Skruetrækker kærvmøtrik 2,5 mm

Art.-nr.: 666600 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Klinge-⌀ 2,5 mm
Til møtrikker M1
Klingelængde 50 mm
Hel længde 125 mm
Hul-⌀ 1,2 mm
Taptykkelse a 0,3 mm
Drivprofil Kærvmøtrik
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666600 2,5
EAN/GTIN 7610733086337
Producentnummer 196.1-50

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Rørklinge med særligt dybt hovedstykke til udstående bolte.

Anvendelse:

Til kærvmøtrikker DIN 546.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade.
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
    Klinge-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven