Destornillador para tuercas ranuradas, ⌀ de varilla: 2,5mm

Número de artículo: 666600 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de varilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Longitud de varilla 50 mm
Características del mango Forma ergonómica
Diámetro de la cuchilla 2,5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total 125 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tuercas de ranura
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 666600 2,5
EAN / GTIN 7610733086337
Número del fabricante 196.1-50

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla tubular con pieza de cabeza especialmente profunda para pernos sobresalientes.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 546.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.