{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Classic | |
⌀ Lama | 2,5 mm | |
Per dadi | M1 | |
Lunghezza lama | 50 mm | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
⌀ Foro | 1,2 mm | |
Perno a | 0,3 mm | |
Profilo di manovra | Dado calettato | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 666600 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086337 | |
Codice del produttore | 196.1-50 |