Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ slot 12 x 2 mm

Art.-nr.: 6656220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6656220
EAN/GTIN 4010886665626
Producentnummer 6656220
L-nummer L60160 3750

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, manganfosfateret
Skærekant efter DIN ISO 2380-1 form B

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 12,0
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 60 mm
  • Bladtykkelse: 2,0 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 22,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen