Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ 12x2 mm

Artikelnummer: 6656220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6656220
EAN/GTIN 4010886665626
Nummer fabrikant 6656220
L-nummer L60160 3750

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend
snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 12,0
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Dikte van het blad: 2,0 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 22,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen