Udvendig cirkulær slibeskive 400x40x127 mm form 1 97A802J5AV237/50

Art.-nr.: 664575
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664575
EAN/GTIN 9003176645755
Producentnummer 664575
L-nummer L50140 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse diske garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende korund i forbindelse med specielle bindingssystemer. Dette sikrer universel brug på alle højlegeret stål og HSS. Med en sintret korund blanding som 454 A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramiske limede skiver. Højere ydelse kan kun opnås med harpiksbundet CBN-værktøj som VIB-STJERNEN.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 97A802J5AV237 /50
  • Mål (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Kølerstel
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til universel brug på højlegeret stål og HSS