External cylindrical grinding, conventional ceramic 400 x 40 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

Réf.: 664575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 664575
EAN / GTIN 9003176645755
Réf. fabricant 664575
Article hors catalogue L50140 429
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à ces disques, nous garantissons une sélection ciblée de corindons haute performance associés à des systèmes de liant spéciaux. Nous garantissons ainsi une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange de corindon fritté tel que le 454A, il est possible d’obtenir les meilleures performances d’usinage avec des disques à liant céramique. Seuls les outils CBN à liant résine tels que le VIB STAR permettent d’obtenir des performances encore plus élevées.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 97A802J5AV237 /50
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Meulage à froid
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et les aciers rapides