VDE-kabelsaks L.220 mm hoved forkromede håndtag dyppebelagt isolering, DIN EN 60900 IEC 900 certificeret op til 1000 V AC/1000 V

Art.-nr.: 66307220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66307220
EAN/GTIN 4018754039340
Producentnummer 66307220
L-nummer L60010 1278

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kobber- og aluminiumskabler
  • Let, rent snit med enhåndsbetjening
  • Speciel skæregeometri forhindrer trykpunkter og splejsede ender
  • Skruesamling kan indstilles
  • Med klemmebeskyttelse
  • Ikke egnet til ståltråd og stålforstærkede kabler

Egenskab:

  • Snoet Al/Cu-kabel (7) mm²: 16 mm²
  • multidr. Al-/Cu-kabel (8) mm²: 35 mm²
  • fin dr. Al-/Cu-kabel (9) mm²: 70 mm²
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: dyksisoleret, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Længde [mm): 220 mm
  • Vægt: 380 g