VDE kábelolló L.220mm fej krómozott fogantyúval, mártott szigeteléssel, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Cikkszám: 66307220
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 66307220
EAN / GTIN 4018754039340
Gyártó száma 66307220
L-szám L60010 1278
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • réz- és alumíniumkábelekhez
  • Egyszerű, tiszta vágás egykezes működtetéssel
  • A speciális vágóélek geometriája megakadályozza a nyomónyomokat és az összekötött végeket
  • Állítható csavarkötés
  • VDE-szigetelés 1000 V-ig
  • Szigetelés IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V szerint
  • bilincsvédelemmel
  • Nem alkalmas acélhuzalhoz és acélerősítésű kábelekhez.
  • krómozott

Jellemző:

  • 1 huzalos Al/Cu kábel (7) mm²: 16mm²
  • moredr. Al/Cu kábel (8) mm²: 35mm²
  • finom dr. Al/Cu kábel (9) mm²: 70mm²
  • Fej: krómozott
  • A fogantyú: Merülőszigetelt, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Hosszúság mm (L): 220 mm
  • Súly: 380 g