Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 10 mm

Art.-nr.: 660800 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 10 mm
Skærtykkelse a 1,6 mm
Klingelængde 175 mm
Hel længde 294 mm
Sekskant til nøglehjælp 13 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660800 10
EAN/GTIN 4045197373076

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet. Fra str. 5,5 gennemgående klinge med sekskantet ansats til nøglehjælp. Overflade glansforseglet.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skruetrækker til ligekærv, med træskaft  10 mm

Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
70,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
67,12  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 294 295
Klingelængde 175 175
Skærbredde b 10 10
Skærtykkelse a 1,6 1,6
Sekskant til nøglehjælp 13 13
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven