{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Ouverture | 13 mm | |
| Longueur lame | 175 mm | |
| Caractéristiques poignée | traité | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Hauteur de lame | 1,6 mm | |
| Largeur lame | 10 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; nickelage | |
| Longueur totale | 294 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 660800 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197373076 | |
| Réf. fabricant | 660800 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |