Destornillador para ranura, con mango de madera, Anchura de filo b: 10mm

Número de artículo: 660800 10
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
588 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Longitud total L 294 mm
Longitud cuchilla l1 175 mm
Anchura de filo b 10 mm
Grosor de filo a 1,6 mm
Material acero al cromo-vanadio
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Guía de anchura de llaves SW 13 mm
Características del mango Con capuchón de golpe
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; ejecución pulida
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 660800 10
EAN / GTIN 4045197373076
Número del fabricante 660800 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada brillante.