Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 5,5 mm

Art.-nr.: 660050 5,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
Skærbredde b 5,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bitbetegnelse 3
Skærtykkelse a 0,8 mm
Klingelængde 120 mm
Hel længde 220 mm
Klingespids sort
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Overflade forniklet og forkromet
Aktiveringssekskant nej
gennemgående klinge nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660050 5,5
EAN/GTIN 7610733256105
Producentnummer 8100.3-120 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.