Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 5,5 mm

Cikkszám: 660050 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip ESD
Pengeszélesség b 5,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Penge jelölése 3
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 120 mm
Teljes hossz 220 mm
Penge hegye fekete
Profil Lapos csavarhúzó
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Felület Nikkelezett és krómozott
Működtető hatszög nem
Végigmenő penge nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660050 5,5
EAN / GTIN 7610733256105
Gyártó száma 8100.3-120 ESD

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Előny:

  • Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.
  • Nincs Cam-out hatás.
  • Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.
  • A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.
  • Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.