Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD 5,5 mm

Cod articol: 660050 5,5
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
Lăţimea tijei b 5,5 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Tipul vârfului 3
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 120 mm
Lungimea totală 220 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare şurubelniţă lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Suprafaţă nichelat şi cromat
Hexagon de antrenare nu
Lamă continuă nu
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660050 5,5
EAN / GTIN 7610733256105
Număr producător 8100.3-120 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Momentele de rotație pot fi transmise chiar și cu mâinile umede și uleioase. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea
şuruburilor fixate etc.