• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækkersæt til ligekærv, med 2K-Haptoprene®-skaft, Antal skruetrækkere: 5

Art.-nr.: 660036 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.273 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skruetrækkere 5
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb 2K-Haptoprene®
Overflade forniklet og forkromet
Klingespids sort
gnistfri nej
Afrulningsbeskyttelse nej
Aktiveringssekskant ja
Kappe, drejelig nej
gennemgående klinge nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 660036 5
EAN/GTIN 4067263013501
Producentnummer 660036 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 660032 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8