{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj odvijača | 5 | |
| Profil progona | Ravni odvijač | |
| Izvedba drške | okrugle | |
| Udarna kapica | ne | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Materijal ručice | 2K-Haptoprene® | |
| Površina | poniklano i kromirano | |
| Vrh oštrice | crna | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Zaštita od prevrtanja | Ne | |
| Aktivacijski imbus | Da | |
| Okretljiva kapica | Ne | |
| prolazna oštrica | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 660036 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263013501 | |
| Broj proizvođača | 660036 5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |