{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilslutningens form | udskiftelig klinge | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Momentområde, min. | 0,4 Nm | |
| Momentområde, maks. | 2 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 6 % | |
| Længde i alt L | 124 mm | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 5 cNm | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Passende udskiftelige knivdiametre | 6 mm | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Farve | grå; rød | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 0,4 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 2 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Måleenhed, skalaopdeling | cNm | |
| Drejningsmomentenheder | cNm | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | momentskruetrækker | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | analog |
| Artikelnummer | 659957 200 | |
| EAN/GTIN | 7610733291700 | |
| Producentnummer | PB 8317.A 0,4-2,0 NM |