{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Momentområde | 10 cNm - 50 cNm | |
Momentområde | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Målemetode | Drejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 71 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659956 50 | |
EAN/GTIN | 7610733291670 | |
Producentnummer | 8316.M 10-50 CNM |