• Ingen pris tilgjengelig

Momentskruvdragare med skala, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 50cNm

Article no.: 659956 50

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 860,34 /pcs.

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (cNm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 50 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 126 mm
momentintervall 10 cNm - 50 cNm
momentintervall 0,1 Nm - 0,5 Nm
skalgradering 1 delstreck = 1 cNm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 71 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 659956 50
EAN / GTIN 7610733291670
Manufacturer number 8316.M 10-50 CNM

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.
Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.