{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 500 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Momentområde | 100 cNm - 500 cNm | |
Momentområde | 1 Nm - 5 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2,5 cNm | |
⌀ | 40 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 436 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659949 500 | |
EAN/GTIN | 4580125347571 | |
Producentnummer | N50 LTDK |