Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 500cNm

Número de artículo: 659949 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Forma de la conexión asiento para puntas
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín. 1 Nm
Rango de par de giro máx. 5 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Asiento para puntas F 6,3
Longitud total L 200 mm
Peso total 436 g
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Función slipper no
Unidad de medida par de giro Nm; cNm
Par de giro mín., Nm 1
Par de giro mín., cNm 100
Par máx., Nm 5
Par máx., cNm 500
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro cNm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido antihorario 6 %
Messtechnik ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 cNm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 659949 500
EAN / GTIN 4580125347571
Número del fabricante N50 LTDK
Fabricante/responsable TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Ajustable mediante escala micrométrica. Mango de metal ligero perfilado.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.