Momentskruetrækker med skala 300 cNm

Art.-nr.: 659949 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 300 cNm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 157 mm
Momentområde 40 cNm - 300 cNm
Momentområde 0,4 Nm - 3 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 1 cNm
34 mm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 214 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659949 300
EAN/GTIN 4580125347564
Producentnummer N30 LTDK

Betegnelse

Udførelse:

Indstilles via mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
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
    Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven