Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 300cNm

Artiklové číslo: 659949 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 3 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů F 6,3
Celková délka L 157 mm
Hmotnost celkem 214 g
Směr utahování Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Krouticí moment min., cNm 40
Maximální krouticí moment, Nm 3
Maximální krouticí moment, cNm 300
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 cNm
Druh produktu Momentový šroubovák
Messfunktionen Krouticí moment
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 6 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659949 300
EAN / GTIN 4580125347564
Číslo výrobce N30 LTDK
Výrobce/odpovědná osoba TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Popis

Provedení:

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.